曜日別特売

9621_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano

9621_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano - グーリング9621_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano - グーリング

ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。

用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
適合機種
Volcano
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
長さ(mm)
22.6
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
フィラメント径(Φmm)
2.85
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031270709621 285.060715-65220.6
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031272629621 285.040715-65200.4
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031272719621 285.020715-65180.2
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031272899621 285.100715-65191
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031274119621 285.080715-65210.8
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする