代表画像
グーリング
9621_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
715-6519
715-6522
715-6520
715-6518
715-6519
715-6521
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03127289
品番
9621 285.100
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
トラスコ品番
715-6519
口径(mm)
1
適合機種
Volcano
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
長さ(mm)
22.6
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
フィラメント径(Φmm)
2.85