Dr.PROフットエアーストレッチ
空気圧でギュッと締めて、スーッと解放。足を心地よくリフレッシュできるフットケアアイテムです。
ほぐしボールで足裏の筋肉を刺激して押しほぐします。ほぐしボールは好きな位置にセットできます。
軽量・コンパクト設計だから、自宅でのリラックスタイムはもちろん、オフィスや旅行・出張先でも手軽に使用できます。
- 材質
- 本体:塩化ビニール樹脂本体、面ファスナー:ナイロン、ボール:ポリエチレン、エアーポンプ:合成ゴム
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 50×340×210
- 内容量
- 1個
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ






























