- Dr.PROフットエアーストレッチ NEEDS LABO 03127027

※商品画像

- Dr.PROフットエアーストレッチ NEEDS LABO 03127027
- Dr.PROフットエアーストレッチ NEEDS LABO 03127027
- Dr.PROフットエアーストレッチ NEEDS LABO 03127027
- Dr.PROフットエアーストレッチ NEEDS LABO 03127027

Dr.PROフットエアーストレッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03127027
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

空気圧でギュッと締めて、スーッと解放。足を心地よくリフレッシュできるフットケアアイテムです。
ほぐしボールで足裏の筋肉を刺激して押しほぐします。ほぐしボールは好きな位置にセットできます。
軽量・コンパクト設計だから、自宅でのリラックスタイムはもちろん、オフィスや旅行・出張先でも手軽に使用できます。

材質
本体:塩化ビニール樹脂本体、面ファスナー:ナイロン、ボール:ポリエチレン、エアーポンプ:合成ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×340×210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする