曜日別特売

E106:エコカレンダー壁掛・卓上兼用

E106:エコカレンダー壁掛・卓上兼用 - 高橋書店E106:エコカレンダー壁掛・卓上兼用 - 高橋書店E106:エコカレンダー壁掛・卓上兼用 - 高橋書店

ビジネスや学校行事の予定、土日にまたがる予定などが書き込みやすい、シンプルな月曜始まりのカレンダー。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
100
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
148×210×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03156111E106
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする