高橋書店
E16:エコカレンダー壁掛A3
シンプルで、どんな場所にもなじむデザインです。右上には前月・次月・次々月のミニカレンダー付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
350
規格
A3
寸法(縦×横×奥行)(mm)
304×420×14
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03158500
E16
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください