曜日別特売

E504:日めくりカレンダー(超小型)

E504:日めくりカレンダー(超小型) - 高橋書店E504:日めくりカレンダー(超小型) - 高橋書店E504:日めくりカレンダー(超小型) - 高橋書店

小さくて、どんな場所にも置ける、超小型の日めくりカレンダーです。旧暦や六曜、歳時記など、毎日の暮らしに役立つ情報や、故事・ことわざ・慣用句を1日にひとつずつ掲載。1年365日、めくるのが楽しくなります。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
200
規格
4号
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×99×23
ページ数
394
付録
旧暦、六曜節気、月相、年間行事、暦情報、九星、十干十二支、七十二候
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03157048E504
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする