高橋書店
E78:エコカレンダー壁掛B4変型
10/7
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
省スペースで大人気のスクエアタイプ。オフィスはもちろん、ご自宅にもぴったりのサイズです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
170
規格
B4変型
寸法(縦×横×奥行)(mm)
263×257×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03155867
E78
オープン
¥
880
値下げ
¥
968
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください