EinStar 2
EINSTAR 2は、プロ仕様の精度と完全ワイヤレスの自由度を兼ね備えた、進化したハンドヘルド3Dスキャナーです。標準パッケージには、直感的な操作を可能にするEXStar Hubソフトウェア、持ち運びに便利な専用キャリングケースに加え、ワイヤレススキャンを実現する内蔵バッテリーユニット、キャリブレーションボード、各種位置決めマーカー、電源アダプターなど、手にしたその日からあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮するための充実したアクセサリがすべて含まれています。
- 仕様
- ●スキャンモード:Laser HD / IR Rapid
●光源:17本ブルー平行レーザー / IR VCSEL
●解像度:Laser HD: 0.05 ~ 10 mm / IR Rapid: 0.2 ~ 10 mm
●スキャンスピード:Laser HD: 最大 2,500,000 点/秒 IR Rapid: 最大 1,440,000 点/秒
●動作距離:Laser HD: 100 ~ 600 mm / IR Rapid: 160 ~ 1400 mm
●最大視野 (FOV):Laser HD: 490 × 580 mm IR Rapid: 1170 × 1385 mm
●最小スキャンサイズ:Laser HD: 10×10×10 mm IR Rapid: 50×50×50 mm
●アライメントモード:グローバルマーカー / マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド
●カメラ解像度:3Dカメラ: 2MP × 2基 / カラーテクスチャカメラ: 2.3 MP
●レーザークラス:クラス 2
●出力形式:STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC
●屋外スキャン環境:Laser HD: 110,000 Lux以下 IR Rapid: 70,000 Lux以下
●動作環境温度:-10 ℃ ~ 40 ℃
●インターフェース・電源:USB Type-C
●バッテリー: 5500mAh × 1(60W-PD3.0 急速充電対応)
●本体重量:バッテリー込:420g / バッテリー無:348g
●本体サイズ (H×D×W):130 x 37 x 61 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ


















