iX2400 イメージスキャナー
スキャンデータを専用ソフト「ScanSnap Home」で一元管理できます。
原稿種別の自動判別、Office文書への変換が可能です。
日々増える会議の資料やレシート、名刺など様々な書類をワンタッチで素早く電子化できます。
- 幅(mm)
- 292
- 高さ(mm)
- 159
- 奥行(mm)
- 161
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 内容量
- 1台
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※動作環境:温度:5~35℃、湿度:20~80%
※ドライバー:独自(Windows:TWAIN、ISISインターフェイス非対応、Mac:TWAINインターフェイス非対応)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
















