EinStar Rockit
EINSTAR Rockitは、プロレベルの性能を手のひらに収める必須のワイヤレス3Dスキャナーです。内蔵Wi-Fiモジュールとマーカー不要機能により、いつでもどこでもスキャンが可能です。デュアル光源、コンパクトボディ、そして新たに搭載されたスマート音声フィードバックにより、Rockitは3Dスキャンをシンプルかつシームレスに実現します。
- 仕様
- ●スキャンモード:Laser HD / IR Rapid
●光源:19+19 クロスレーザーライン / 7本 平行レーザーライン / IR VCSEL
●解像度:Laser HD: 0.05 ~ 10 mm / IR Rapid: 0.2 ~ 10 mm
●スキャンスピード:Laser HD: 最大 2,800,000 点/秒 IR Rapid: 最大 1,440,000 点/秒
●動作距離:Laser HD: 100 ~ 600 mm / IR Rapid: 160 ~ 1400 mm
●最大視野 (FOV):クロスレーザー:545 x 620 mm 平行レーザー:355 x 425 mm IR:1170 x 1385 mm
●アライメントモード:マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド / グローバルマーカー
●出力形式:STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC
●屋外スキャン環境:Laser HD: 110,000 Lux以下 IR Rapid: 70,000 Lux以下
●本体重量:425g(バッテリー含む)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ


















