DS33MC3P30A (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型 日東工業 03163662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03163662
品番
DS33MC3P30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。
・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。

用途
AC200V用
付属品
端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35
質量(kg)
単体/1.4
極数
3P
電流(A)
切替時/4.7
電力(W)
切替時/940
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格(A)
30
端子構造
圧着端子用 M6
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
フレーム(AF)
30
適用電線断面積(mm2)
max.22
操作電圧(V)
AC200
関連資料:図面(0.08MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※A ,B電源端子にそれぞれ電力が供給されている場合は、A電源端子の電源が優先して接続されます。高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする