A4ファイリングキャビネット(ガラス戸)
ビジネスシーンや共有スペースにおいて、機能性と見た目のすっきり間を両立できるアイテムです。優れた見やすさで、扉を開けなくても一目で確認できます。
- 用途
- 書類とファイルの保管用に
- 仕様
- 鍵付き
- 材質
- 亜鉛メッキ鋼/ガラス
- 質量(kg)
- 27.67
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 880×400×880
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ





















