タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット
タップ、ドリル、ダイスの管理に便利な製品です。
- 用途
- 切削工具の収納に。
- トラスコ品番
- 714-7304
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 色
- グレー
- 引出し数
- 3段
- 内寸(mm)
- 1段目:全幅303、仕切り幅22.5、奥行115、高さ24(引き出し奥スペアスペース:幅303mm×奥行67mm)・2段目:全幅303、仕切り幅32、奥行182、高さ37・3段目:全幅307、仕切り幅43.5、奥行182、高さ50
- 外寸法・高さ(mm)
- 197
- 外寸法・奥行(mm)
- 194
- 外寸法・間口(mm)
- 371
- 施錠機能の有無
- 南京錠(別売)取付不可
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ























