電動レボルバ
調心電動レボルバ
・5穴仕様
・基準穴1+調心機構穴4
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V~240V駆動
・RC232C外部制御
・VMUシリーズ用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
・(前モデルとの変更点)コードNo.・シリアルラベルの変更・電源コード削除・金属部品の素材を鉛フリー素材へ変更
- 本体質量(g)
- 1800
- 精度
- 位置決め:2σ=3um(繰返し停止精度)
- 取付穴数
- 対物レンズ:5
- 寿命
- 駆動:100万(ポジション)
- 視野
- ±0.5mm、感撮像:明視野
- 入力電源
- AC100V~240V
- 駆動方式
- DCモータ
- 外部入力
- インターフェイス:RS232C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ























