明視野用電動レボルバ(378-726-10) 電動レボルバ Mitutoyo(ミツトヨ) 03171021

電動レボルバ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03171021
品番
明視野用電動レボルバ(378-726-10)
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

調心電動レボルバ
・5穴仕様
・基準穴1+調心機構穴4
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V~240V駆動
・RC232C外部制御
・VMUシリーズ用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
・(前モデルとの変更点)コードNo.・シリアルラベルの変更・電源コード削除・金属部品の素材を鉛フリー素材へ変更

本体質量(g)
1800
精度
位置決め:2σ=3um(繰返し停止精度)
取付穴数
対物レンズ:5
寿命
駆動:100万(ポジション)
視野
±0.5mm、感撮像:明視野
入力電源
AC100V~240V
駆動方式
DCモータ
外部入力
インターフェイス:RS232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする