UNITE
ワンピース
ウエストのパイピングで脚長効果が。 長めの着丈と厚手の生地で安心感があります。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
L
LL
M
SS
肩幅(cm)
35
37
38
39.5
ウエスト(cm)
72
80
84
90
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03176131
MK0071
ブラック
L
84
38
27.5
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03177592
MK0071
ブラック
M
80
37
27
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03178030
MK0071
ネイビー
LL
90
39.5
28
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03179229
MK0071
ネイビー
L
84
38
27.5
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03179238
MK0071
ブルー
SS
72
35
26
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03180087
MK0071
ネイビー
SS
72
35
26
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください