ドライバ(小)

ドライバ(小) - ワゴジャパン

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

仕様
間隔数:1
幅(mm)
21/0.827インチ
質量(kg)
26
高さ(mm)
21/0.827インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:175/6.89インチ
ブレード長さ(mm)
25
ブレード幅(mm)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174277210-719
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする