210-719 ドライバ(小) ワゴジャパン 03174277

ドライバ(小)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
03174277
品番
210-719
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

仕様
間隔数:1
幅(mm)
21/0.827インチ
質量(kg)
26
高さ(mm)
21/0.827インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:175/6.89インチ
ブレード長さ(mm)
25
ブレード幅(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする