ワゴジャパン
ドライバ(小,ミニサイズ)
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
仕様
間隔数:1
長さ(mm)
100
タイプ
梱包:バッグ
ブレード長さ(mm)
25
ブレード幅(mm)
4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174311
210-648
7.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03174356
210-647
7.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください