ワゴジャパン
ドライバ(小,ミニサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
7.2
注文コード
03174311
品番
210-648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
質量(kg)
7.2
仕様
間隔数:1
長さ(mm)
100
タイプ
梱包:バッグ
ブレード長さ(mm)
25
ブレード幅(mm)
4