曜日別特売

10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

10.5インチIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920×1280)解像度に対応したモバイルモニターです。アスペクト比3:2で、従来のフルHD(1920×1080)より縦の解像度が18%大きく、ウェブサイトなどを一度により多く表示できます。約300gの軽量設計と最薄部10mmの薄型本体により携帯性に優れ、外出先やワーケーションなどで手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。上下左右170°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能に対応。写真や動画、ゲームなどを色鮮やかに表示します。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、スタンドとして使用可能です。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C×2(うち1つは給電用としての使用を推奨)とminiHDMI×1を装備。※miniHDMI使用時はUSB-C端子から電源供給が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、スマートケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル
その他
HDR400相当
質量(kg)
0.3
サイズ
10.5
外形寸法(mm)
163×234×10 / スタンド:235
使用温度(℃)
0~40
表面処理
光沢
機能
プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%
解像度
1920×1280
視野角
H:170°V:170°
応答速度
50ms
入力端子
USB-C×1、miniHDMI×1
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
使用湿度(%RH)
10~10
アスペクト比
3:2
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187717JN-MD-IPS105FP2
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする