10.5インチIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920×1280)解像度に対応したモバイルモニターです。アスペクト比3:2で、従来のフルHD(1920×1080)より縦の解像度が18%大きく、ウェブサイトなどを一度により多く表示できます。約300gの軽量設計と最薄部10mmの薄型本体により携帯性に優れ、外出先やワーケーションなどで手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。上下左右170°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能に対応。写真や動画、ゲームなどを色鮮やかに表示します。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、スタンドとして使用可能です。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C×2(うち1つは給電用としての使用を推奨)とminiHDMI×1を装備。※miniHDMI使用時はUSB-C端子から電源供給が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。