15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
15.6インチIPSパネルを2枚搭載した4K(3840×2160)解像度対応のデュアルモバイルモニターです。折りたたみ式で携帯性と収納性に優れ、ノートPC画面と組み合わせて最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。2画面にはそれぞれ異なる内容を表示でき、外出先で作業領域を確保できます。※画面拡張にはUSB-CまたはDisplayPort接続が必要です。HDMI接続時は本製品の2画面が同じ表示となり、Macは3画面拡張非対応です。4Kディスプレイ2枚を3840×4320、21.5インチ相当の1画面として使う「接続表示」、2画面を別々に使う「拡張」、PCと同じ画面を表示する「コピー」の3モードを搭載し、本体側面のボタンで切り替え可能です。オートフリップ機能により、上部画面を反対側へ折り曲げるとジャイロセンサーで表示が自動反転し、商談やプレゼンにも便利です。本体収納式の自立キックスタンドを搭載し、縦向き・横向きの両方に対応。HDR対応で明暗をくっきり表現します。インターフェイスは、HDMI 2.0×1 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)、USB-C×2 (60Hz)を装備。75×75mm VESA規格対応、フリッカー(ちらつき)フリー、ブルーライト軽減モード、2W×2スピーカーを搭載し、2年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMI ケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)
- 質量(kg)
- 1.7
- サイズ
- 15.6
- 外形寸法(mm)
- 437×355×16 / スタンド:350
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10.6億色 / sRGB% / DCI-P3 80%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:170°V:170°
- 応答速度
- 25ms
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1、USB-C×2
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力レンジ
- AC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A
- 使用湿度(%RH)
- 10~16
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ
























