曜日別特売
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708

JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708
JN-DMD-IPS156U 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 03187708

15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03187708
品番
JN-DMD-IPS156U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

15.6インチIPSパネルを2枚搭載した4K(3840×2160)解像度対応のデュアルモバイルモニターです。折りたたみ式で携帯性と収納性に優れ、ノートPC画面と組み合わせて最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。2画面にはそれぞれ異なる内容を表示でき、外出先で作業領域を確保できます。※画面拡張にはUSB-CまたはDisplayPort接続が必要です。HDMI接続時は本製品の2画面が同じ表示となり、Macは3画面拡張非対応です。4Kディスプレイ2枚を3840×4320、21.5インチ相当の1画面として使う「接続表示」、2画面を別々に使う「拡張」、PCと同じ画面を表示する「コピー」の3モードを搭載し、本体側面のボタンで切り替え可能です。オートフリップ機能により、上部画面を反対側へ折り曲げるとジャイロセンサーで表示が自動反転し、商談やプレゼンにも便利です。本体収納式の自立キックスタンドを搭載し、縦向き・横向きの両方に対応。HDR対応で明暗をくっきり表現します。インターフェイスは、HDMI 2.0×1 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)、USB-C×2 (60Hz)を装備。75×75mm VESA規格対応、フリッカー(ちらつき)フリー、ブルーライト軽減モード、2W×2スピーカーを搭載し、2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMI ケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)
質量(kg)
1.7
サイズ
15.6
外形寸法(mm)
437×355×16 / スタンド:350
使用温度(℃)
0~40
表面処理
非光沢
機能
プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力
コントラスト比
1200:1
表示色
10.6億色 / sRGB% / DCI-P3 80%
解像度
3840×2160
視野角
H:170°V:170°
応答速度
25ms
入力端子
HDMI×1、DP×1、USB-C×2
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
AC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A
使用湿度(%RH)
10~16
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする