Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー

Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー - StarTech.comCat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー - StarTech.comCat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー - StarTech.comCat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー - StarTech.com

RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線

用途
Gigabitネットワークで使えるように設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
仕様
●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●ケーブルタイプ:成形品●ジャケットケーブル型:PVC -ポリ塩化ビニル●ファイア定格:CMG定格(汎用)●導体数:4ペアUTP●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル定格:カテゴリ6 - 250MHz●導体の種類: 銅●ケーブル長さ:0.3 m●ワイヤゲージ:24 AWG●色:ブルー●製品長さ:0.3 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03188417C6PATCH1BL
オープン
¥569
¥626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする