C6PATCH1BL Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com 03188417

C6PATCH1BL Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com 03188417
C6PATCH1BL Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com 03188417
C6PATCH1BL Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com 03188417
C6PATCH1BL Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com 03188417

Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188417
品番
C6PATCH1BL
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線

用途
Gigabitネットワークで使えるように設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
仕様
●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●ケーブルタイプ:成形品●ジャケットケーブル型:PVC -ポリ塩化ビニル●ファイア定格:CMG定格(汎用)●導体数:4ペアUTP●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル定格:カテゴリ6 - 250MHz●導体の種類: 銅●ケーブル長さ:0.3 m●ワイヤゲージ:24 AWG●色:ブルー●製品長さ:0.3 m
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする