Cellsh クリスタルリップ オーロラ
唇だけで本体を落とさないようにキープし、重さと振動で口元まわりの表情筋にアプローチする美容トレーニングアイテム。弱・強の2段階振動と約30秒のオートオフ機能を搭載しています。USB Type-C充電式で、自宅・オフィス・外出先でも短時間の口元エクササイズができます。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、マウスピース:シリコーンゴム
- 質量(g)
- 約38
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約49×49×50
- 内容量
- 1台
注意
※歯を使わず唇でくわえて使用してください。初めは弱モードから使用します。※ACアダプターは付属しません。
※本体は洗濯不可。汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください。
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ































