曜日別特売

PCモニター

PCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZAPCモニター - REGZA

IPS方式の非光沢パネル、最大144Hz表示、TUV低ブルーライト・フリッカーフリー認証、内蔵電源、5年間無償保証。

用途
オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。
質量(kg)
約3.0
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
外形寸法(cm)
53.9×40.3×21.5
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080(FHD)
応答速度
5ms(GTG)
入力端子
HDMI×1、VGA×1
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
~144
輝度(cd/m2)
300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187742RM-24N3SR
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする