曜日別特売
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742

RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742
RM-24N3SR PCモニター REGZA 03187742

PCモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03187742
品番
RM-24N3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

IPS方式の非光沢パネル、最大144Hz表示、TUV低ブルーライト・フリッカーフリー認証、内蔵電源、5年間無償保証。

用途
オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。
質量(kg)
約3.0
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
外形寸法(cm)
53.9×40.3×21.5
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080(FHD)
応答速度
5ms(GTG)
入力端子
HDMI×1、VGA×1
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
~144
輝度(cd/m2)
300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする