PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm
LP4電源コネクター(オス)×1
ケーブル長30.5cm
LP4電源コネクター(メス)×1
- 用途
- システムの構築やアップグレード時に4ピン ペリフェラル対応デバイスとケーブルの配置に柔軟性を確保
4ピンLP4デバイスの接続距離を12インチ延長
- 仕様
- ●コネクタ: ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:18 AWG●ケーブル長:305 mm●製品長さ:305 mm●製品幅:244 mm●製品高さ:84 mm●製品重量:17 g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ





















