LP4POWEXT12 PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com 03188277

LP4POWEXT12 PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com 03188277
LP4POWEXT12 PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com 03188277
LP4POWEXT12 PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com 03188277

PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188277
品番
LP4POWEXT12
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

LP4電源コネクター(オス)×1
ケーブル長30.5cm
LP4電源コネクター(メス)×1

用途
システムの構築やアップグレード時に4ピン ペリフェラル対応デバイスとケーブルの配置に柔軟性を確保
4ピンLP4デバイスの接続距離を12インチ延長
仕様
●コネクタ: ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:18 AWG●ケーブル長:305 mm●製品長さ:305 mm●製品幅:244 mm●製品高さ:84 mm●製品重量:17 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする