USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター

USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター - StarTech.comUSB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター - StarTech.comUSB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター - StarTech.comUSB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター - StarTech.comUSB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーター - StarTech.com

プロ仕様の高性能:Silicon Motionのコンテンツ適応技術を搭載し、CPU負荷を抑制。遅延を抑えたスムーズな映像表示で、マウス操作やウィンドウ移動も快適に行えるUSB 2画面対応HDMIディスプレイアダプター
作業効率が向上する拡張性:USB-AコネクターとUSB-C変換アダプターを備え、主要なノートPCに幅広く対応。複製表示/拡張表示に対応したデュアルモニターの追加が可能。Apple MシリーズMacBookでも安心して使えるUSB HDMI変換アダプター
2画面増設 グラフィックアダプター:ノートPCやドックに映像出力ポートが足りない場合でも、外部ディスプレイを2台まで増設可能なマルチモニターコンバーター。ノートPC本体の画面と組み合わせて、合計3画面構成に対応。ビジネス用途の作業効率向上に適した設計
対応環境:Windows、macOS、ChromeOS(バージョン98以降、Stableチャンネル)、Ubuntuに対応。WindowsおよびChromeOSではドライバーを自動インストール。macOSおよびUbuntuではドライバーのダウンロードが必要。USB 3.0、USB-C、USB4、Thunderbolt接続に対応

用途
拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能
USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加
ワークステーションにディスプレイ2台を追加
仕様
●コネクタA:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:2x HDMI●対応OS:Windows 7/8.1/10/11/11 ARM、MacOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)、Chrome OS、Ubuntu (カーネル 6.11まで)●ポート数:2●AV入力:USB-C、USB-A●AV出力:HDMI●メモリ:8Gb DDR3●ビデオ規格:HDMI 1.4●最大デジタル解像度:3840x2160 @30Hz●対応解像度:出力1の場合、3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×900/1280×720。出力2の場合、1920×1080/1600×900/1280×720。その他の低解像度にも対応可能●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:HDMI(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH (結露なし)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●ケーブル長:18.3 cm●製品幅:52.8 mm●製品長さ:100 mm●製品高さ:11 mm●製品重量:66 g●システム要件:macOSの場合、手動でのドライバーインストールが必要です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本機はHDCPに準拠しており、コピープロテクトされたコンテンツは再生されません。
※Linuxにインストールする場合、本製品は最大2台の1080p 60Hz ディスプレイに対応します。
※ゲーミング用途には適していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187918107B-USB-HDMI-2
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする