AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A)

AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A) - 日本ドライケミカル

タバコ、キッチン、ストーブといった家庭で多い火災で使える住宅用消火器。初期消火による火災予防が非常に重要です。住宅防火安心マーク付き。

用途
普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
高さ(mm)
約400
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
‐30~+40
外径(Φmm)
97.4
放射時間
約15秒
放射距離
(23℃)3~5m
薬剤量(kg)
粉末ABC1.5
総質量(kg)
約2.82
内容量
1本
注意
※住宅用消火器は、一般住宅火災専用の消火器として開発されたものであり、消火器の技術上の規格を定める省令第39~45条の基準が適応され、能力単位、塗装色、その他の規制がないため、法定防火対象物には設置できません。住宅用消火器の設計標準使用期限は5年です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189677170405
¥15,000
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする