GM1918 フィッシングナイフ
軽量で扱いやすい小型のフィッシングナイフ
軽量で扱いやすい小型のフィッシングナイフ。幅広い用途に使用可能なブレード形状です。
専用の樹脂製ケース付。
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- [本体] 20×170×12、[刃渡り] 75
- 素材
- [ブレード] 6Aステンレス、[グリップ] 強化木
- 内容量
- 1個
注意
※【フィッシングナイフについて】※ナイフはフィッシング用ナイフです。それ以外の用途には使用しないでください。
※ナイフの側面から強い力を掛けないでください(てこの代用などとして使用しない)。
※移動時は必ずナイフを収納ケースに入れてください。
※錆びにくい鋼材を使用していますが、ご使用条件により錆びが発生することがあります。
※ナイフをお使いの後は、水分をよく拭き取ってください。なお、海で使用された後は、できるだけ早く真水で塩分や汚れをよく洗い流してから布で水分をよく拭き取ってください。
※お子様の手の届かない場所を選ぶなどナイフの保管については十分な注意をしてください。
※ナイフを抜く時は持つ手の位置に十分注意してください。収納ケースより指がはみ出した状態(刃の通過する部分に指を置いた状態)でナイフを抜き出すと大変危険です。
※ドライバーやアイスピックとしての使用はしないでください。
ギア の新着商品
カテゴリ