IRIDIUM(イリジウム) オレンジ
抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。
軽量で操作性に優れます。
ロープアクセスのための理想的な選択肢です。
- 規格
- EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタン
およびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)
- 用途
- ロープアクセス、ツリークライミングなど
- 色
- オレンジ
- 質量(g/m)
- 68
- 素材
- polyamide 6
- 強度
- 静的強度(kN):29.26
- 伸長率(%)
- 3.1
- 太さ(mm)
- 10.5
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
























