避難用ロープはしご
はしご取付金具を交換できます。
Φ12ワイヤー入りロープ
車上渡し
- 用途
- 避難用。
- 材質
- ワイヤー入りロープ
- 幅(mm)
- 350
- 耐荷重(kg)
- 760
- ロープ径(Φmm)
- 12
- 踏ざん間隔(mm)
- 330
- 取付金具
- 上部:窓枠用
- 内容量
- 1台
注意
※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
長さ(m)
トラスコ品番
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防災用品 の新着商品
カテゴリ


























