イリジウム ループ付き
両端に22kNのステッチが施された固定ループを取り付けたそれぞれの長さのイリジウム10.5mmセミスタティックロープ。
ロープループとステッチのプロテクトシステムは、信じられないほどコンパクトで頑丈です。
ループには カラビナの回転防止用ゴムが付けられています。
ループ付きロープのメリットは、ノットによる強度低下が無いこと(ループの強度は22kN)、ノット作成ミスによるトラブルが発生しないこと、作業時間短縮などが挙げられます。
- 用途
- 屋根上作業、セルフレスキュー、鉄塔や産業構造物での使用など
- 内容量
- 1巻
防災用品 の新着商品
カテゴリ