IRIDIUM(イリジウム) ホワイト

IRIDIUM(イリジウム) ホワイト - CAMP(カンプ)

抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。
軽量で操作性に優れます。
ロープアクセスのための理想的な選択肢です。

規格
EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタン
およびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)
用途
ロープアクセス、ツリークライミングなど
色
ホワイト
質量(g/m)
68
素材
polyamide 6
強度
静的強度(kN):29.26
伸長率(%)
3.1
太さ(mm)
10.5
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0319156710.5mm×200m200
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0319173210.5mm×100m100
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0319175010.5mm×600m600
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0319182010.5mm×50m50
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする