LS-2ANF

LS-2ANF - 日本ドライケミカル

環境にやさしいフッ素フリー。PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物(PFAS)を含みません。薬剤を霧状に回転させながら放射するマスターフォグノズルの採用により、燃焼物を包み込むように薬剤を広範囲に放射します。

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
高さ(mm)
約484
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-20~+40
能力
能力単位:A-1、B-1、C
外径(Φmm)
123
ガスの種類
蓄圧式
ホース寸法(mm)
350
放射時間
約15秒
放射距離
(20℃)2~4m
薬剤量(kg)
ふっ素フリー中性2.2
総質量(kg)
約3.6
内容量
1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189580152610
¥29,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする