LS-3X 強化液消火器(A)
浸透・冷却効果の高い水系消火器です。不凍性に優れ、寒冷地での使用に適しています。化審法の第一種特定化学物質を含みません(PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません)。
- 用途
- 普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 高さ(mm)
- 約510
- タイプ
- 蓄圧式
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 能力
- 能力単位:A-1、B-1、C
- 外径(Φmm)
- 135
- ガスの種類
- N2 蓄圧式
- 薬剤タンク容量(L)
- 3
- ホース寸法(mm)
- 345
- 放射時間
- 約24秒
- 放射距離
- (20℃)3~7m
- 総質量(kg)
- 約6.8
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























