PAN-10A(Ⅵ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR
軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
- 用途
- 普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 型
- 第5種
- 高さ(mm)
- 約465
- タイプ
- ガス加圧式
- 使用温度範囲(℃)
- ‐20~+40
- 外径(Φmm)
- 123
- ホース寸法(mm)
- 350
- ガス容量(g)
- 圧力ガス(ボンベ記号):CO2 38g(B38)
- 放射時間
- 約18秒
- 放射距離
- (20℃)3~6m
- 薬剤量(kg)
- 粉末ABC3.0
- 総質量(kg)
- 約4.1
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























