PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A)
マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
- 用途
- 普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 高さ(mm)
- 約512
- タイプ
- ガス加圧式
- 使用温度範囲(℃)
- ‐20~+40
- 能力
- 能力単位:A-3、B-7、C
- 外径(Φmm)
- 123
- ホース寸法(mm)
- 390
- ガス容量(g)
- 圧力ガス:N2 17.7g
- 放射時間
- 約17秒
- 放射距離
- (21℃)3~6m
- 薬剤量(kg)
- 粉末ABC3.5
- 総質量(kg)
- 約5.7
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























