PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR

PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR - 日本ドライケミカル

軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
型
第5種
高さ(mm)
約515
タイプ
ガス加圧式
使用温度範囲(℃)
‐20~+41
外径(Φmm)
123
ホース寸法(mm)
370
ガス容量(g)
圧力ガス(ボンベ記号):N2 17.7g(C17.7)
放射時間
約17秒
放射距離
(20℃)3~6m
薬剤量(kg)
粉末ABC3.5
総質量(kg)
約5
内容量
1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189571150218
¥28,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする