多様な管理箇所におけるバルブ識別・操作標識に適しているボールチェーン付きアルミバルブ開閉札です。アルミ製プレートとステンレス製ボールチェーンを採用し、屋内外問わず耐久性に優れ軽量で扱いやすく、長期使用に適しています。用途に合わせて選べる3色(赤・青・緑)と明確な表示「常時開」「常時閉」により、現場での誤操作を防止します。遠目からでも識別しやすい両面印刷仕様です。コンパクトサイズで、各種バルブ・配管に取り付けやすい設計となっており、さまざまな取付環境に対応します。