ケスンダー(Ⅱ) 消火訓練用器具
繰り返し使える消火訓練器具です。
消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。
ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。
繰り返し使える消火訓練器具です。
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤は使わず、水を放射するので後片付けが簡単です。日頃の消火訓練がイザというときに役に立ちます。
- 用途
- 消火訓練用、消火器訓練、訓練用
- 幅(mm)
- 240
- 高さ(mm)
- 約510
- 圧力
- N2ガスまたは空気
- 充填量(L)
- (水) 3.0
- 放射時間
- 約28秒
- 放射距離
- (24℃)5~7m
- 総質量(kg)
- 約2.8
- 内容量
- 1個
注意
※消火を目的とする器具ではありませんので、実際の火災には用いないでください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























