下村工業
フルベジスマイル どこでもオープナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193378
品番
FVS-638
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
軽い力でキャップが開けられる!暮らしの中の開けにくいを解決!
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部:ステンレス鋼
質量(g)
43
本体寸法(mm)
42×20×130
食器洗浄機
非対応×