Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウント
Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウントは、カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツ向けに設計されたX6専用アクセサリーです。
ロープやラインへ簡単に装着でき、ライダーを追従するような迫力ある360°映像を撮影できます。
独自の見えないマウント設計により、撮影後の映像ではマウントの存在感を最小限に抑え、まるで空中を漂うカメラが撮影しているかのような臨場感あふれる映像表現を実現。スピード感、ジャンプ、ターンなど、ウォータースポーツならではの躍動感を余すことなく記録できます。
直径1~8mmのロープやラインに対応し、軽量かつ高耐久な金属・シリコン製ボディを採用。激しいアクションシーンでも安定した撮影をサポートします。
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ