DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ
Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
- 用途
- ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog
- 寸法(mm)
- 159.5×63.3×33.5
- 質量(g)
- 230
- レンズ
- 【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞
- センサー
- 【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサー
- マイクロホン
- 3
- ISO感度設定
- 【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800
- 画面仕様
- サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
- 内容量
- 1セット
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ




























