曜日別特売

垂直アルミステップ用 背カゴ

垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ用 背カゴ - ホーシン(HOSHIN)

垂直アルミステップ用 背カゴです。
背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。
吊り固定部、連結部兼用。
※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。
※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。

用途
垂直アルミステップ用背カゴ
材質
鋼製、アルミ製(リング)
質量(kg)
6.1
内容量
1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02730319HAS-GP背カゴ、連結金具背カゴ(ピン脱着)
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
71173683HAS-GL背カゴ、連結金具背カゴ(ボルト固定)
58,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
71173674HAS-GF背カゴ、連結金具:吊り固定部用背カゴ(吊り固定部用)
55,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71173674HAS-GF71173683HAS-GLHAS-GF 垂直アルミステップ用 背カゴ ホーシン(HOSHIN) 71173683垂直アルミステップ用 背カゴホーシン(HOSHIN)1セット
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする